Fixpunktschelle TIPP® 2-teilig
Fixpunktschelle TIPP Zoll
FESTPKTSHEL-TIPP-RTS-R3/4ZO-42MM
Art.-Nr. 0862900471
EAN 4049557027234
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erhöhter Materialquerschnitt
Bessere Arretierung bei größeren Toleranzen des Rohrdurchmessers
Durch je zwei Verschlussschrauben pro Seite
Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Durchmesser (ØD) | 42 mm |
Anschlussgewinde (G) | 3/4 Zoll |
Gewindelänge (LG) | 17 mm |
Metallbandbreite (BM) | 50 mm |
Metallbanddicke (tM) | 4 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Zulässige Belastung | 5,6 kN |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 500,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!