Fixpunktschelle TIPP® 2-teilig
FESTPKTSHEL-TIPP-RTS-R1ZO-168MM
Art.-Nr. 0862900485
EAN 4049557027371
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erhöhter Materialquerschnitt
Bessere Arretierung bei größeren Toleranzen des Rohrdurchmessers
Durch je zwei Verschlussschrauben pro Seite
Datenblätter(X)
![]() | |
Durchmesser (ØD) | 168 mm |
Anschlussgewinde (G) | 1 Zoll |
Gewindelänge (LG) | 20 mm |
Metallbandbreite (BM) | 50 mm |
Metallbanddicke (tM) | 5 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 1327,500 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!