Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fixpunktbefestigung TIPP® mit Kunststoffverkleidung

FIXPKTBEF-M.SCHELLEN-DN65-(70-76MM)

Art.-Nr. 0862900049

EAN 4045727904282

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fixpunktbefestigung TIPP® mit Kunststoffverkleidung

Art.-Nr. 0862900049

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schalldämmende und leichte Fixpunktbefestigung bis DN 150.
  • Körperschalldämmung für DIN 4109 mittels EPDM-Gummieinlage

  • Doppelte Stahllasche mit angeschweißten Befestigungsstiften

  • Gummigelagert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Wand- und Deckenbefestigung. Auch geeignet zur Befestigung an Profilschienen.

Klemmbereich min./max. (ØD)

72-78 mm

Rohrachsmaß (RA)

147 mm

Rohrsohle (RS)

102 mm

Länge (L1)

375 mm

Breite (B)

60 mm

Materialstärke (t)

8 mm

Metallbandbreite (BM)

30 mm

Metallbanddicke (tM)

3 mm

Langlochbreite (LB)

13 mm

Langlochlänge (LL)

30 mm

Lochabstand (LA)

325 mm

Zulässige Belastung horizontal (FX)

6,6 kN

Zulässige Belastung vertikal (FY)

7 kN

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

2770,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen