Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fixpunktbefestigung TIPP® mit Kunststoffverkleidung

Fixpunktbef. TIPP Stahl verzinkt Kunststoffverkl.
FIXPKTBEF-M.SCHELLEN-DN70-(79-85MM)

Art.-Nr. 0862900050
EAN 4045727904299

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schalldämmende und leichte Fixpunktbefestigung bis DN 150.
  • Körperschalldämmung für DIN 4109 mittels EPDM-Gummieinlage

  • Doppelte Stahllasche mit angeschweißten Befestigungsstiften

  • Gummigelagert

Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Wand- und Deckenbefestigung. Auch geeignet zur Befestigung an Profilschienen.

Klemmbereich min./max. (ØD)

79-85 mm

Rohrachsmaß (RA)

152 mm

Rohrsohle (RS)

105 mm

Länge (L1)

375 mm

Breite (B)

60 mm

Materialstärke (t)

8 mm

Metallbandbreite (BM)

30 mm

Metallbanddicke (tM)

3 mm

Langlochbreite (LB)

13 mm

Langlochlänge (LL)

30 mm

Lochabstand (LA)

325 mm

Zulässige Belastung horizontal (FX)

6.6 kN

Zulässige Belastung vertikal (FY)

7 kN

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

2800 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen