Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fixpunktbefestigung TIPP® mit Kunststoffverkleidung

Fixpunktbef. TIPP Stahl verzinkt Kunststoffverkl.
FIXPKTBEF-M.SCHELLEN-DN20-(24-29MM)

Art.-Nr. 0862900044
EAN 4045727904237

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schalldämmende und leichte Fixpunktbefestigung bis DN 150.
  • Körperschalldämmung für DIN 4109 mittels EPDM-Gummieinlage

  • Doppelte Stahllasche mit angeschweißten Befestigungsstiften

  • Gummigelagert

Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Wand- und Deckenbefestigung. Auch geeignet zur Befestigung an Profilschienen.

Klemmbereich min./max. (ØD)

25-30 mm

Rohrachsmaß (RA)

98 mm

Rohrsohle (RS)

77 mm

Länge (L1)

290 mm

Breite (B)

43 mm

Materialstärke (t)

6 mm

Metallbandbreite (BM)

30 mm

Metallbanddicke (tM)

3 mm

Langlochbreite (LB)

11 mm

Langlochlänge (LL)

20 mm

Lochabstand (LA)

250 mm

Zulässige Belastung horizontal (FX)

2.7 kN

Zulässige Belastung vertikal (FY)

3 kN

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

1200 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen