Fixpunktbefestigung TIPP® mit Kunststoffverkleidung
Fixpunktbef. TIPP Stahl verzinkt Kunststoffverkl.
FIXPKTBEF-M.SCHELLEN-DN10-(14-18MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Körperschalldämmung für DIN 4109 mittels EPDM-Gummieinlage
- Doppelte Stahllasche mit angeschweißten Befestigungsstiften
- Gummigelagert
Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.
Datenblätter(X)
Für Wand- und Deckenbefestigung. Auch geeignet zur Befestigung an Profilschienen.
Klemmbereich min./max. (ØD) | 15-19 mm |
Rohrachsmaß (RA) | 93 mm |
Rohrsohle (RS) | 78 mm |
Länge (L1) | 290 mm |
Breite (B) | 43 mm |
Materialstärke (t) | 6 mm |
Metallbandbreite (BM) | 30 mm |
Metallbanddicke (tM) | 3 mm |
Langlochbreite (LB) | 11 mm |
Langlochlänge (LL) | 20 mm |
Lochabstand (LA) | 250 mm |
Zulässige Belastung horizontal (FX) | 2.7 kN |
Zulässige Belastung vertikal (FY) | 3 kN |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 1150 g |