Fixeergrond
Diepgrond
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Gronden
- De fixeergrond richt de houtvezels op
- Tussentijds schuren resulteert in een glad oppervlak
Gelijkmatigheid
De diepe werking van de fixeergrond zorgt voor een gelijkmatiger oppervlak.
Goedkoop
Het oppervlak kan goedkoop worden voorbehandeld. Er hoeft geen dure eindvernis te worden gebruikt.
Basis: nitroalkyd
De fixeergrond is niet geschikt voor kunstharslakken. Spuitbus na gebruik ondersteboven houden en ventiel leegspuiten.
Datasheets(X)
Voor het kleurloos gronden van echt houten oppervlakken om oneffenheden te verwijderen en houtvezels op te richten voor tussentijds schuren.
Bus grondig schudden en proefspuiten. Echt hout met fixeergrond licht dekkend transparant vanaf een afstand van 20–30 cm gelijkmatig kruislings spuiten en laten drogen. Daarna met fijn schuurpapier het gedroogde oppervlak en de rechtop staande houtvezels gladschuren. Houtoppervlak stofvrij maken van vuil- en lakdeeltjes. Nu met blanke lakspray zonder spuitnevel laatste oppervlaktebescherming aanbrengen.
Chemische basis | Nitroacrylaat |
Inhoud | 400 ml |
Kleur | Transparant |
Houdbaarheid vanaf productie | 60 maanden |
Ontstekingstemperatuur | 365 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!