Fixed machinery castor, ultra-soft w. small plate
Fixed machinery castor, ultra-soft w. small plate
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Tekercs átmérő (D) | 63 mm |
Teherbírás | 50 kg |
Magasság (H) | 89 mm |
Tekercsszélesség (L) | 23 mm |
Lemez méret (A x B) | 60 x 60 mm |
Furattávolság (a) | 42 mm |
Ékhorony szélesség (c) | 6 m |
Menet változat | Extra puha |
Anyag | PP – Polipropilén |
Furatátmérő | 6 mm |