Fixed machinery castor ultra-soft ECO
Fixed machinery castor ultra-soft ECO
Ürün no. 0683568806
EAN 4061975638823
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Rulo çapı (D) | 50 mm |
Yük kapasitesi | 50 kg |
Yükseklik (H) | 72 mm |
Rulo genişliği (L) | 20 mm |
Plaka boyutu (A x B) | 50 x 50 mm |
Delik mesafesi (a) | 35 mm |
Delik mesafesi 2 (b) | 35 mm |
Genişlik (B) | 20 mm |
Uzatılmış delik genişliği (c) | 6 mm |
Basamak modeli | Ekstra yumuşak |
Malzeme | PP - Polipropilen |
Delik çapı | 6 mm |