Fixed machinery castor ultra-soft ECO
Fixed machinery castor ultra-soft ECO
Cod. art. 0683568806
EAN 4061975638823
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro rullo (D) | 50 mm |
Capacità di carico | 50 kg |
Altezza (H) | 72 mm |
Larghezza rotolo (L) | 20 mm |
Dimensioni piastra (A x B) | 50 x 50 mm |
Distanza fori (a) | 35 mm |
Distanza fori 2 (b) | 35 mm |
Larghezza (B) | 20 mm |
Larghezza asola (c) | 6 mm |
Versione battistrada | Tipo extra morbido |
Materiale | PP - Polipropilene |
Diametro foro | 6 mm |