Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Fixed machinery castor ultra-soft 3S

Fixed machinery castor ultra-soft 3S

Ürün no. 0683568752

EAN 4061975638281

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Fixed machinery castor ultra-soft 3S

Ürün no. 0683568752
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
Rulo çapı (D)

75 mm

Yük kapasitesi

70 kg

Yükseklik (H)

100 mm

Rulo genişliği (L)

23 mm

Plaka boyutu (A x B)

50 x 50 mm

Cıvata deliği derinliği (R)

25 mm

Delik mesafesi (a)

36 mm

Delik mesafesi 2 (b)

36 mm

Genişlik (B)

23 mm

Uzatılmış delik genişliği (c)

6 mm

Basamak modeli

Ekstra yumuşak

Delik çapı

6 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler