Fixed machinery castor ultra-soft 3S
Fixed machinery castor ultra-soft 3S
Art.-nr. 0683568752
EAN 4061975638281
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Roldiameter (D) | 75 mm |
Draagvermogen | 70 kg |
Hoogte (H) | 100 mm |
Rolbreedte (L) | 23 mm |
Plaatformaat (A x B) | 50 x 50 mm |
Boorgatdiepte (R) | 25 mm |
Gatafstand (a) | 36 mm |
Gatafstand 2 (b) | 36 mm |
Breedte (B) | 23 mm |
Slobgat breedte (c) | 6 mm |
Profielversie | Extra zacht |
Gatdiameter | 6 mm |