Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Fixed machinery castor ultra-soft 3S

Fixed machinery castor ultra-soft 3S

Cod. art. 0683568752

EAN 4061975638281

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Fixed machinery castor ultra-soft 3S

Cod. art. 0683568752
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
Diametro rullo (D)

75 mm

Capacità di carico

70 kg

Altezza (H)

100 mm

Larghezza rotolo (L)

23 mm

Dimensioni piastra (A x B)

50 x 50 mm

Profondità foro bullone (R)

25 mm

Distanza fori (a)

36 mm

Distanza fori 2 (b)

36 mm

Larghezza (B)

23 mm

Larghezza asola (c)

6 mm

Versione battistrada

Tipo extra morbido

Diametro foro

6 mm