Fixed machinery castor ECO
Fixed machinery castor ECO
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Tekercs átmérő (D) | 50 mm |
Teherbírás | 50 kg |
Magasság (H) | 72 mm |
Tekercsszélesség (L) | 20 mm |
Lemez méret (A x B) | 50 x 50 mm |
Furattávolság (a) | 35 mm |
2. furattávolság (b) | 35 mm |
Ékhorony szélesség (c) | 6 mm |
Menet változat | Kemény |
Anyag | PP – Polipropilén |
Furatátmérő | 6 mm |