Fixbride W-GFIXB 927
Fixbride W-GFIXB 927
FIXBRID-(DIGA CS-2/3)-FIXB927-18MM
Art.-Nr. 0864927218
EAN 4099618959509
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Anwendungszulassung ETA-18/0957 in Verbindung mit Nägeln nach ETA-21/0702 und ETA-21/0703
Datenblätter(X)
Schnelle Befestigung von Leerrohren (Stahlpanzer- und Kunststoffrohren), sowie für Rohre im Sanitär- und Heizungsbereich auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) nach DIN EN 206 in Kalksandstein, Vollstein und Stahl .
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge (A) | 42 mm |
Breite (B) | 20 mm |
Geeignet für Rohraußendurchmesser (ØD) | 18 mm |
Abstand Mitte Loch - Bügel (C) | 13 mm |
