Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fixanker W-FAZ/S-U mit großer Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021) - DBL-(W-FAZ/S)-SHB-(A2K)-30-41-M8X95 Fixanker W-FAZ/S-U mit großer Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021) - DBL-(W-FAZ/S)-SHB-(A2K)-30-41-M8X95
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Fixanker W-FAZ/S-U mit großer Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021) - DBL-(W-FAZ/S)-SHB-(A2K)-30-41-M8X95 - 1
Fixanker W-FAZ/S-U mit großer Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021) - DBL-(W-FAZ/S)-SHB-(A2K)-30-41-M8X95 - 2

Fixanker W-FAZ/S-U mit großer Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)

Fixanker W-FAZ mit gr. Unterlegscheibe Stahl verz.
DBL-(W-FAZ/S)-SHB-(A2K)-30-41-M8X95

Art.-Nr. 5928308030
EAN 4046777112344
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
Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Stahl, verzinkt
  • Hohe Traglasten, kleine Achs- und Randabstände

  • Sofort belastbar – Keine Wartezeiten

  • Zeitsparende Durchsteckmontage

  • Reduzierte Verankerungstiefe

  • Minimierter Bohr- und Zeitaufwand

  • Flexibler Einsatzbereich
Leistungsnachweis
  • Zulassung ETA-99/0011 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 und C2 (M8 - M16)

  • Feuerwiderstand (M8 - M16): F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-99/0011 enthalten)
Anwendungsgebiet

Bohrloch herstellen

10

Anker einschlagen mit Handhammer oder Maschinen-Setztwerkzeug

Anker setzen

Drehmoment aufbringen

  • Zulassung ETA-99/0011 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 und C2 (M8 - M16)

  • Feuerwiderstand (M8 - M16): F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-99/0011 enthalten)

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einzelbefestigung mit Zulassung


Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 und C2)


Z.B. zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Geländern, Holzkonstruktionen, Balken etc.



Einzelbefestigung ohne Zulassung


Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein



W-FAZ/S darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden

Dübeldurchmesser metrisch

M8

Dübellänge (l)

95 mm

Befestigungshöhe (t fix)

30 mm

Befestigungshöhe max. reduziert (t fix ,red)

41 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

46 mm

Effektive Verankerungstiefe reduziert (h ef,red)

35 mm

Scheibendurchmesser x Scheibendicke

24 x 2 mm

Schlüsselweite

13 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

8 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

60 mm

Bohrlochtiefe reduziert (h 1,red)

49 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Drehmoment beim Verankern (T inst)

20 Nm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

9 mm

Zulassung

ETA-99/0011

Leistungsdaten
Dübel Durchmesser [mm]M8M10M12M16M20M24M27
Standard Verankerungstiefe /
Reduzierte Verankerungstiefe

hef/hef,red [mm]
46353)604070508565100115125
Zulässige zentrische Zuglast1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone
(gerissener Beton C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nzul [kN] = C20/252)2,42,44,33,67,66,111,99,017,121,124,0
Druckzone (ungerissener Beton C20/252), scr,sp und ccr,sp
siehe Zulassung)
5,73,67,64,311,98,516,712,624,029,733,6
Zul. Querlast1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone (gerissener Beton C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vzul [kN] = C20/252)7,07,011,510,417,114,531,421,637,159,267,1
Druckzone (ungerissener Beton C20/252),
c ≥ 10 hef)
7,07,011,511,517,117,131,430,237,165,194,1
Zulässiges BiegemomentMzul [Nm]13,113,126,926,946,946,9123,4123,4195,0513,1760,9
Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäische Technische Bewertung ETA-99/0011
FeuerwiderstandsdauerF30 [kN]2,05,69,016,0
F60 [kN]1,02,23,57,0
F90 [kN]0,651,32,04,3
F120 [kN]0,50,81,33,0
Kennwerte
Dübel Durchmesser [mm]M8M10M12M16M20M24M27
Standard Verankerungstiefe/
Reduzierte Verankerungstiefe

hef/hef,red [mm]
46 353)604070508565100115125
Setztiefehnom [mm]5241684880609777114133146
AchsabstandScr,N [mm]138105180120210150255195300345375
RandabstandCcr,N [mm]6952,5906010575127,597,5150172,5187,5
Standard Mindestbauteildickehstd ≥ [mm]100_120_140_170_200230250
Minimaler Achsabstand
gerissener Beton
smin ≥ [mm]40_45_60_60_95100125
Minimaler Achsabstand
ungerissener Beton
smin ≥ [mm]40_45_60_65_90100125
Minimaler Achsabstand
gerissener Beton
für c ≥ [mm]70_70_100_100_150180300
Minimaler Achsabstand
ungerissener Beton
für c ≥ [mm]80_70_120_120_180180300
Minimaler Randabstand
gerissener Beton
cmin ≥ [mm]40_45_60_60_95100180
Minimaler Randabstand
ungerissener Beton
cmin ≥ [mm]50_50_75_80_130100180
Minimaler Randabstand
gerissener Beton
für s ≥ [mm]80_90_140_180_200220540
Minimaler Randabstand
ungerissener Beton
für s ≥ [mm]100_100_150_150_240220540
Reduzierte Mindestbauteildickehmin [mm]808010080120100140140
Minimaler Achsabstand
gerissener Beton
smin ≥ [mm]4050455060507065
Minimaler Achsabstand
ungerissener Beton
smin ≥ [mm]4050605060508065
Minimaler Achsabstand
gerissener Beton
für c ≥ [mm]706090100100160160170
Minimaler Achsabstand
ungerissener Beton
für c ≥ [mm]8060140100120160180170
Minimaler Randabstand
gerissener Beton
cmin ≥ [mm]40405065606580100
Minimaler Randabstand
ungerissener Beton
cmin ≥ [mm]504090657510090170
Minimaler Randabstand
gerissener Beton
für s ≥ [mm]80185115180140250180250
Minimaler Randabstand
ungerissener Beton
für s ≥ [mm]10018514018015018520065
Bohrernenn-Durchmesserd0 [mm]8101216202428
Bohrerschneiden-Durchmesserdcut ≤ [mm]8,4510,4512,516,520,5524,5528,55
Bohrlochtiefeh1 ≥ [mm]60497555907011090125145160
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteildf ≤ [mm]9121418222630
Drehmoment beim VerankernTinst = [Nm]20254590160200300

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen