Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fixanker W-FAZ PRO dynamic/S - DBL-(W-FAZ PRO DYN/S)-(A2K)-50-M16X180 Fixanker W-FAZ PRO dynamic/S - DBL-(W-FAZ PRO DYN/S)-(A2K)-50-M16X180 Fixanker W-FAZ PRO dynamic/S - DBL-(W-FAZ PRO DYN/S)-(A2K)-50-M16X180 Fixanker W-FAZ PRO dynamic/S - DBL-(W-FAZ PRO DYN/S)-(A2K)-50-M16X180 Fixanker W-FAZ PRO dynamic/S - DBL-(W-FAZ PRO DYN/S)-(A2K)-50-M16X180 Fixanker W-FAZ PRO dynamic/S - DBL-(W-FAZ PRO DYN/S)-(A2K)-50-M16X180 Fixanker W-FAZ PRO dynamic/S - DBL-(W-FAZ PRO DYN/S)-(A2K)-50-M16X180
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/LoTCX0sGrK0

Fixanker W-FAZ PRO dynamic/S - DBL-(W-FAZ PRO DYN/S)-(A2K)-50-M16X180 - 1
Fixanker W-FAZ PRO dynamic/S - DBL-(W-FAZ PRO DYN/S)-(A2K)-50-M16X180 - 2
Fixanker W-FAZ PRO dynamic/S - DBL-(W-FAZ PRO DYN/S)-(A2K)-50-M16X180 - 3
Fixanker W-FAZ PRO dynamic/S - DBL-(W-FAZ PRO DYN/S)-(A2K)-50-M16X180 - 4
Fixanker W-FAZ PRO dynamic/S - DBL-(W-FAZ PRO DYN/S)-(A2K)-50-M16X180 - 5
Fixanker W-FAZ PRO dynamic/S - DBL-(W-FAZ PRO DYN/S)-(A2K)-50-M16X180 - 6
Fixanker W-FAZ PRO dynamic/S - DBL-(W-FAZ PRO DYN/S)-(A2K)-50-M16X180 - 7

Fixanker W-FAZ PRO dynamic/S

Fixanker W-FAZ PRO/S Dynamic
DBL-(W-FAZ PRO DYN/S)-(A2K)-50-M16X180

Art.-Nr. 5930241650

EAN 4062856643899

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fixanker W-FAZ PRO dynamic/S

Art.-Nr. 5930241650

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Fixanker der neusten Generation für dynamische Belastung und ermüdungsrelevante Einwirkungen, Stahl verzinkt
  • Bolzenanker für die Einzelbefestigung unter ermüdungsrelevanten Einwirkungen (Dynamik) in Beton

  • Einfache, schnelle und sichere Montage mit Dynamik-Set

  • Ermöglicht höchste Wirtschaftlichkeit in der Anwendung

  • Erlaubt Befestigungen mit minimalen Achs- und Randabständen

  • Hohe Leistung auch unter statischer, seismischer und Brandeinwirkung
Leistungsnachweis

Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0486


  • Einzelbefestigung unter ermüdungsrelevanter zyklischer Beanspruchung


Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0229


  • Statische oder quasistatische Einwirkung

  • Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 und C2

  • Brandbeanspruchung R30, R60, R90, R120


Tragverhalten unter Brandbeanspruchung (ETK-Einheitstemperaturzeitkurve) - Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 6.1/20-018-1


  • Branddauer 180 Minuten
Anwendungsgebiet
Roboteranlagen (ermüdungsrelevante Einwirkungen)
Tunnellüftungen (ermüdungsrelevante Einwirkungen)
Förderbänder (ermüdungsrelevante Einwirkungen)

Bohrloch herstellen

Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0486


  • Einzelbefestigung unter ermüdungsrelevanter zyklischer Beanspruchung


Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0229


  • Statische oder quasistatische Einwirkung

  • Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 und C2

  • Brandbeanspruchung R30, R60, R90, R120


Tragverhalten unter Brandbeanspruchung (ETK-Einheitstemperaturzeitkurve) - Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 6.1/20-018-1


  • Branddauer 180 Minuten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einzelbefestigung unter Ermüdungsbeanspruchung in der Vorsteckmontage oder Durchsteckmontage



Einzelbefestigung unter statischer oder quasistatischer, seismischer Einwirkung und Brandbeanspruchung



Verankerungsgrund:


  • Bewehrter und unbewehrter Normalbeton ohne Fasern

  • Gerissener oder ungerissener Beton

  • Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60


Schwerlastbefestigungen für dynamische Belastungen im Beton



Geeignet zur Verankerung von Anbauteilen unter ermüdungsrelevanter zyklischer Beanspruchung, z.B. Kranbahnen, Schwenkkräne, Ventilatoren, Maschinen, Roboter, Förderanlagen, Führungsschienen von Aufzügen, Verkehrsleittechnik entlang Schienen, Straßen und in Tunnel.

Dübeldurchmesser metrisch

M16

Dübellänge (l)

180 mm

Befestigungshöhe min./max. (t fix)

25-50 mm

Befestigungshöhe (t fix)

50 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

85 mm

Scheibendurchmesser x Scheibendicke

30 x 3 mm

Schlüsselweite

24 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

16 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

102 mm

Werkstoff

Stahl / Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Drehmoment beim Verankern (T inst)

110 Nm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

18 mm

Gewindeart x Dübeldurchmesser x Gewindelänge (L th)

M16 x 54

Zulassung

ETA-20/0486, ETA-20/0229

Seismik C1

Ja

Seismik C2

Ja

Leistungsdaten
Leistungsdaten eines Einzeldübels ohne Achs- und Randeinfluss unter ermüdungsrelevanter zyklischer Beanspruchung nach ETA-20/0486
Dübel Durchmesser [mm] M10 M12 M16
effektive Verankerungstiefe hef [mm] 60 70 85
Einzelbefestigung gerissener und ungerissener Beton
zulässige zentrische Zuglast in Beton ≥ C20/25 1) Nzul [kN] 3,4 4,6 7,2
Zulässige Querlast in Beton ≥ C 20/25 1) Vzul [kN] 1,9 3,0 5,6
Statische und qusi-statische Beanspruchung, Brandbeanspruchung und seismische Beanspruchung gemäß Europäisch Technischer Bewertung ETA-20/0229
Montagekennwerte1)
Dübel Durchmesser [mm] M10 M12 M16
effektive Verankerungstiefen hef[mm] 60 70 85
minimale Bauteildicken hmin[mm] 90 105 127,5
minimaler Achabsatand smin [mm] 40 50 65
minimaler Randsabstand cmin [mm] 45 55 65
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 10 12 16
Bohrerschneiden-∅ dcut[mm] 10,45 12,5 16,5
Bohrlochtiefe 2) h0[mm] hef +9 hef +10 hef +14
h1[mm] hef +11 hef +13 hef +17
Durchgangsloch im Anbauteil df[mm] 12 14 18
Schlüsselweite Sechskantmutter SW [mm] 17 19 24
Schlüsselweite Sicherungsmutter SW [mm] 17 19 24
Drehmoment beim Verankern Tinst = [Nm] 40 60 110
Überstand hp [mm] 21,5 + tfix 25,5 + tfix 29,5 + tfix
Höhe der Sechskantmutter tnut [mm] 8 10 13
∅ Unterlegscheibe dw x tw [mm] 20 x 2 24 x 2,5 30 x 3
∅ Verfüllscheibe x Höhe dWIT-SHB x tWIT-SHB [mm] 26 x 5 28 x 5 34 x4
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250

DBL-MOERT-(WIT-VM250)-330ML

Der Allrounder für Beton, Mauerwerk und nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschluss (REBAR)
x 12 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Saugbohrer Plus D

SAUGBO-PLUS-D-D12-L320-AL200MM

Sehr schneller Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf zum Bohren und Absaugen in einem Arbeitsgang
x 1 St.
Auspresspistole WIT

AUSPRESPIST-F.DBL-WIT-330ML

Zum Auspressen von WIT-Kartuschen (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) und Silikon-Kartuschen
x 1 St.
Absaugglocke

ABSAUGGLOCK-F.AUSBLASPUMP

Staubsaugeraufsatz zum Absaugen von Bohrstaub bei Bohrlocherstellung oder -reinigung
Maschinen-Setzwerkzeug

MA-SETZWZG-(FIXANK-W-FAZ/W-FA)-(M8-M16)

Zum schnellen und bequemen Einschlagen von WÜRTH Fixankern W-FAZ PRO, W-FAZ (M8 - M16) und W-FAZ mit dem Bohrhammer