Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fixanker W-FAZ PRO dynamic/A4 - DBL-(W-FAZ PRO DYN/A4)-A4-50-M16X180
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/LoTCX0sGrK0

Fixanker W-FAZ PRO dynamic/A4 - DBL-(W-FAZ PRO DYN/A4)-A4-50-M16X180 - 1

Fixanker W-FAZ PRO dynamic/A4

Fixanker W-FAZ PRO/A4 Dynamic
DBL-(W-FAZ PRO DYN/A4)-A4-50-M16X180

Art.-Nr. 5930441650

EAN 4099618127809

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fixanker W-FAZ PRO dynamic/A4

Art.-Nr. 5930441650

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Fixanker der neusten Generation für dynamische Belastung und ermüdungsrelevante Einwirkungen, nicht rostender Stahl A4
  • Bolzenanker für die Einzelbefestigung unter ermüdungsrelevanten Einwirkungen (Dynamik) in Beton

  • Einfache, schnelle und sichere Montage mit Dynamik-Set

  • Ermöglicht höchste Wirtschaftlichkeit in der Anwendung

  • Erlaubt Befestigungen mit minimalen Achs- und Randabständen

  • Hohe Leistung auch unter statischer, seismischer und Brandeinwirkung
Leistungsnachweis

Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0486


  • Statische oder quasistatische Einwirkung

  • Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 und C2

  • Brandbeanspruchung R30, R60, R90, R120

  • Einzelbefestigung unter ermüdungsrelevanter zyklischer Beanspruchung

Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0486


  • Statische oder quasistatische Einwirkung

  • Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 und C2

  • Brandbeanspruchung R30, R60, R90, R120

  • Einzelbefestigung unter ermüdungsrelevanter zyklischer Beanspruchung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einzelbefestigung unter Ermüdungsbeanspruchung in der Vorsteckmontage oder Durchsteckmontage



Einzelbefestigung unter statischer oder quasistatischer, seismischer Einwirkung und Brandbeanspruchung



Verankerungsgrund:


  • Bewehrter und unbewehrter Normalbeton ohne Fasern

  • Gerissener oder ungerissener Beton

  • Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60


Schwerlastbefestigungen für dynamische Belastungen im Beton



Geeignet zur Verankerung von Anbauteilen unter ermüdungsrelevanter zyklischer Beanspruchung, z.B. Kranbahnen, Schwenkkräne, Ventilatoren, Maschinen, Roboter, Förderanlagen, Führungsschienen von Aufzügen, Verkehrsleittechnik entlang Schienen, Straßen und in Tunnel.



Der W-FAZ PRO/A4, nicht rostender Stahl A4, darf unter der Bedingung trockener Innenräume verwendet werden und für alle anderen Bedingugen nach EN 1993-1-4:2015-10 gemäß Anhang A, Tabelle A.3: CRC I-III

Dübeldurchmesser metrisch

M16

Dübellänge (l)

180 mm

Befestigungshöhe min./max. (t fix)

25-50 mm

Befestigungshöhe (t fix)

50 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

85 mm

Scheibendurchmesser x Scheibendicke

30 x 3 mm

Schlüsselweite

24 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

16 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

102 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Beschichtet

Drehmoment beim Verankern (T inst)

100 Nm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

18 mm

Gewindeart x Dübeldurchmesser x Gewindelänge (L th)

M16 x 54

Zulassung

ETA-20/0486, ETA-20/0229

Seismik C1

Ja

Seismik C2

Ja

Leistungsdaten ohne Achs- und Randeinfluss unter ermüdungsrelevanter zyklischer Beanspruchung nach ETA-20/0486
Dübel Durchmesser [mm] M10 M12 M16
effektive Verankerungstiefe hef [mm] 60 70 85
Einzelbefestigung gerissener und ungerissener Beton
zulässige zentrische Zuglast in Beton ≥ C20/25 1) ΔNzul [kN] 2,4 3,9 6,8
zulässige Querlast in Beton
≥ C20/25 1)
ΔNzul [kN] 1,1 2,1 4,4
Befestigungsgruppe gerissener und ungerissener Beton
zulässige zentrische Zuglast in Beton ≥ C20/25 1) ΔNzul [kN] 1,2 1,96 3,4
zulässige Querlast in Beton
≥ C20/25 1)
ΔNzul [kN] 0,55 1,0 2,2
Statische und quasi-statische Beanspruchung, Brandbeanspruchung und seismische Beanspruchung siehe Europäisch technischer Bewertung ETA-20/0486 und 1) Zulässige Lasten nach EN 1992-4 ohne Einfluss von Achs- und Randabständen. Der Gesamtsicherheitsbeiwert wurde berücksichtigt.
Montagekennwerte1)
Dübel Durchmesser [mm] M10 M12 M16
effektive Verankerungstiefe hef[mm] 60 70 85
minimale Bauteildicke hmin[mm] 90 105 127,5
minimaler Achsabstand smin [mm] 40 50 65
minimaler Randsabstand cmin [mm] 45 55 65
Bohrernenn-Ø d0 [mm] 10 12 16
Bohrerschneiden-Ø dcut[mm] 10,45 12,5 16,5
Bohrlochtiefe 2) h0[mm] 69 80 99
h1[mm] 71 83 102
Durchgangsloch im Anbauteil df[mm] 12 14 18
Schlüsselweite Sechskantmutter SW [mm] 17 19 24
Schlüsselweite Sicherungsmutter SW [mm] 17 19 24
Drehmoment beim Verankern Tinst = [Nm] 40 55 100
Überstand hp [mm] 21,5 + tfix 25,5 + tfix 29,5 + tfix
Höhe der Sechskantmutter tnut [mm] 8 10 13
Ø Unterlegscheibe dw x tw [mm] 20 x 2 24 x 2,5 30 x 3
Ø Verfüllscheibe x Höhe dWIT-SHB x tWIT-SHB [mm] 26 x 5 28 x 5 34 x4
1) Bei Dübelgruppen und randnahen Verankerungen müssen die Kombinationen der Mindestwerte (Bauteildicke, Achs- und Randabstände) und die zugehörigen Lasten nach den Berechnungmethoden der Europäisch Technischen Bewertung (ETA-20/0486) ermittelt werden.
2) Wird die maximale Klemmstärke tfix,max nicht voll ausgenutzt, kann die Bohrlochtiefe um das entsprechende Maß erhöht und der Dübel tiefer gesetzt werden. In der Durchsteckmontage ergibt sich h1,d=h1+tfix,max. In der Vorsteckmontage ergibt sich h1,v=h1+(tfix,max - tfix). Das angegebene tfix,min ist einzuhalten. Das Gewindeende muss sich in jedem Fall oberhalb der Betonoberfläche befinden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen