Fixanker W-FAZ PRO dynamic/A4
Fixanker W-FAZ PRO/A4 Dynamic
DBL-(W-FAZ PRO DYN/A4)-A4-10-M12X115
Art.-Nr. 5930441210
EAN 4099618127816
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bolzenanker für die Einzelbefestigung unter ermüdungsrelevanten Einwirkungen (Dynamik) in Beton
- Einfache, schnelle und sichere Montage mit Dynamik-Set
- Ermöglicht höchste Wirtschaftlichkeit in der Anwendung
- Erlaubt Befestigungen mit minimalen Achs- und Randabständen
- Hohe Leistung auch unter statischer, seismischer und Brandeinwirkung
Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0486
- Statische oder quasistatische Einwirkung
- Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 und C2
- Brandbeanspruchung R30, R60, R90, R120
- Einzelbefestigung unter ermüdungsrelevanter zyklischer Beanspruchung
Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0486
- Statische oder quasistatische Einwirkung
- Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 und C2
- Brandbeanspruchung R30, R60, R90, R120
- Einzelbefestigung unter ermüdungsrelevanter zyklischer Beanspruchung
Datenblätter(X)
Einzelbefestigung unter Ermüdungsbeanspruchung in der Vorsteckmontage oder Durchsteckmontage
Einzelbefestigung unter statischer oder quasistatischer, seismischer Einwirkung und Brandbeanspruchung
Verankerungsgrund:
- Bewehrter und unbewehrter Normalbeton ohne Fasern
- Gerissener oder ungerissener Beton
- Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60
Schwerlastbefestigungen für dynamische Belastungen im Beton
Geeignet zur Verankerung von Anbauteilen unter ermüdungsrelevanter zyklischer Beanspruchung, z.B. Kranbahnen, Schwenkkräne, Ventilatoren, Maschinen, Roboter, Förderanlagen, Führungsschienen von Aufzügen, Verkehrsleittechnik entlang Schienen, Straßen und in Tunnel.
Der W-FAZ PRO/A4, nicht rostender Stahl A4, darf unter der Bedingung trockener Innenräume verwendet werden und für alle anderen Bedingugen nach EN 1993-1-4:2015-10 gemäß Anhang A, Tabelle A.3: CRC I-III
Dübeldurchmesser metrisch | M12 |
Dübellänge (l) | 115 mm |
Befestigungshöhe min./max. (t fix) | 6-10 mm |
Befestigungshöhe (t fix) | 10 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 70 mm |
Scheibendurchmesser x Scheibendicke | 24 x 2,5 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 12 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 83 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Beschichtet |
Drehmoment beim Verankern (T inst) | 55 Nm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 14 mm |
Gewindeart x Dübeldurchmesser x Gewindelänge (L th) | M12 x 31 |
Zulassung | ETA-20/0486, ETA-20/0229 |
Seismik C1 | Ja |
Seismik C2 | Ja |
| Leistungsdaten ohne Achs- und Randeinfluss unter ermüdungsrelevanter zyklischer Beanspruchung nach ETA-20/0486 | |||||
| Dübel Durchmesser | [mm] | M10 | M12 | M16 | |
| effektive Verankerungstiefe | hef | [mm] | 60 | 70 | 85 |
| Einzelbefestigung gerissener und ungerissener Beton | |||||
| zulässige zentrische Zuglast in Beton ≥ C20/25 1) | ΔNzul | [kN] | 2,4 | 3,9 | 6,8 |
| zulässige Querlast in Beton ≥ C20/25 1) | ΔNzul | [kN] | 1,1 | 2,1 | 4,4 |
| Befestigungsgruppe gerissener und ungerissener Beton | |||||
| zulässige zentrische Zuglast in Beton ≥ C20/25 1) | ΔNzul | [kN] | 1,2 | 1,96 | 3,4 |
| zulässige Querlast in Beton ≥ C20/25 1) | ΔNzul | [kN] | 0,55 | 1,0 | 2,2 |
| Statische und quasi-statische Beanspruchung, Brandbeanspruchung und seismische Beanspruchung siehe Europäisch technischer Bewertung ETA-20/0486 und 1) Zulässige Lasten nach EN 1992-4 ohne Einfluss von Achs- und Randabständen. Der Gesamtsicherheitsbeiwert wurde berücksichtigt. | |||||
| Montagekennwerte1) | |||||
| Dübel Durchmesser | [mm] | M10 | M12 | M16 | |
| effektive Verankerungstiefe | hef ≥ | [mm] | 60 | 70 | 85 |
| minimale Bauteildicke | hmin ≥ | [mm] | 90 | 105 | 127,5 |
| minimaler Achsabstand | smin | [mm] | 40 | 50 | 65 |
| minimaler Randsabstand | cmin | [mm] | 45 | 55 | 65 |
| Bohrernenn-Ø | d0 | [mm] | 10 | 12 | 16 |
| Bohrerschneiden-Ø | dcut ≤ | [mm] | 10,45 | 12,5 | 16,5 |
| Bohrlochtiefe 2) | h0 ≥ | [mm] | 69 | 80 | 99 |
| h1 ≥ | [mm] | 71 | 83 | 102 | |
| Durchgangsloch im Anbauteil | df ≤ | [mm] | 12 | 14 | 18 |
| Schlüsselweite Sechskantmutter | SW | [mm] | 17 | 19 | 24 |
| Schlüsselweite Sicherungsmutter | SW | [mm] | 17 | 19 | 24 |
| Drehmoment beim Verankern | Tinst = | [Nm] | 40 | 55 | 100 |
| Überstand | hp | [mm] | 21,5 + tfix | 25,5 + tfix | 29,5 + tfix |
| Höhe der Sechskantmutter | tnut | [mm] | 8 | 10 | 13 |
| Ø Unterlegscheibe | dw x tw | [mm] | 20 x 2 | 24 x 2,5 | 30 x 3 |
| Ø Verfüllscheibe x Höhe | dWIT-SHB x tWIT-SHB | [mm] | 26 x 5 | 28 x 5 | 34 x4 |
| 1) Bei Dübelgruppen und randnahen Verankerungen müssen die Kombinationen der Mindestwerte (Bauteildicke, Achs- und Randabstände) und die zugehörigen Lasten nach den Berechnungmethoden der Europäisch Technischen Bewertung (ETA-20/0486) ermittelt werden. | |||||
| 2) Wird die maximale Klemmstärke tfix,max nicht voll ausgenutzt, kann die Bohrlochtiefe um das entsprechende Maß erhöht und der Dübel tiefer gesetzt werden. In der Durchsteckmontage ergibt sich h1,d=h1+tfix,max. In der Vorsteckmontage ergibt sich h1,v=h1+(tfix,max - tfix). Das angegebene tfix,min ist einzuhalten. Das Gewindeende muss sich in jedem Fall oberhalb der Betonoberfläche befinden. | |||||