Fixações amovíveis sem puxador
Fixações amovíveis sem puxador
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1265606.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257519.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Distância (do puxador ao fecho) | 72 mm |
Furo perfurado | PZ |
Adequado para | Portas de entrada de apartamentos |
Protecção contra incêndios certificada | Não |
Tecnologia de rolamento | Com rolamento de plástico |
Material do punho/roseta da cobertura ou proteção | Zinkdruckguss |
Nível do brilho | Mate |
Superfície | Niquelado |
Adequado para espessura mín./máx. de porta (TS) | 38-42 mm |
Direcção DIN | DIN R/L |
Declaração ambiental de produto | Não |
Tipo de conjunto | Aparafusar |
Tamanho do quadrado | 8 mm |
Fuso | Com rolo de rosca M12 |
Diâmetro de montagem do puxador de porta | 15,8 mm |
Botão/placa de punho/argola | Sólida |
Altura da pega inc. roseta/etiqueta | 45 mm |
Roseta/forma de proteção | Placa arredondada comprida |
Distância do orifício | 190 mm |
Largura da placa da porta | 40 mm |
Comprimento da placa da porta | 220 mm |
Espessura da etiqueta | 4 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!