Fixações
Fixações
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para cintas de cabo | 2,5 mm |
Largura (a) | 10 mm |
Diâmetro do furo (c) | 4,8 mm |
Comprimento (d) | 20 mm |
Altura (h) | 6 mm |
Material | PA 6,6 - Poliamida |
Sem halogéneo | Sim |
Sem silicone | Sim |
Cor | Natural |