Fixador para andaimes Para a construção com metal leve GA
Fixador para andaimes GA
GERUESTANK-A2-M16X17
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Pode ser usado universalmente com parafusos para fachadas de até 6,5 mm de diâmetro
- Também pode ser usado em conjunto com parafusos autoperfurantes (por exemplo, parafusos Zebra piasta)
- Os valores de carga caraterísticos do parafuso usado podem ser encontrados na aprovação correspondente
- Menos espaço de armazenamento necessário, pois o utilizador pode resolver todos os problemas comuns de fixação com apenas duas peças adicionais
- Grande facilidade de instalação e remoção
- Pode ser reutilizado, uma vez que o fixador para andaimes GA não precisa de cortar uma rosca na substrutura
Fichas Técnicas(X)
Instalação
- Primeiro, selecione os parafusos de fixação ideais para a sua aplicação e subestrutura.
Considere a altura do fixador para andaime GA de 17 mm, neste caso.
- Pressione a anilha de vedação do parafuso para fachadas para trás, cerca de 20–25 mm.
- Instale o parafuso como de costume, mas aperte apenas o suficiente para que a anilha de vedação estabeleça contacto.
- Agora, pressione o fixador entre a cabeça do parafuso e a anilha de vedação e aperte o parafuso até que esteja em contacto com o fixador. Evite apertar demasiado o parafuso para não danificar a anilha de vedação. Binário de aperto recomendado de 3–5 Nm.
- Por último, depois de ter enroscado a porca com olhal na rosca no fixador para andaime GA, pode encaixar o andaime na porca com olhal.
Remoção
- Desenrosque a porca com olhal do fixador para andaime GA. Se a rosca prender, pode segurar o fixador para andaime na cabeça sextavada com uma chave de boca AF 17 até a porca com olhal ficar solta.
- Agora, desaparafuse ligeiramente o parafuso de fixação e remova o fixador para andaime GA.
- Agora pode voltar a apertar ou remover o parafuso, conforme necessário.
- O fixador para andaime pode, obviamente, ficar instalado , se precisar dele posteriormente.
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M16 |
Comprimento (l1) | 17 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) (l2) | 10 mm |
Altura da porca (m1) | 7 mm |
Accionador externo (s1) | WS17 |
Largura da ranhura (n1) | 6,8 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!