Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fix Max® Gewinde Anker – BS100

Absturzsicherende Befestigung am Fensterrahmen
FEMNTG-WINDOW-FIX-MAX-M16X50

Art.-Nr. 0479016050

EAN 4065746602150

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fix Max® Gewinde Anker – BS100

Art.-Nr. 0479016050

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Absturzsicherende Befestigung für Rahmenprofile aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz-Aluminium

Der Fix Max® Gewinde Anker - BS100 ist eine M16-Gewindestange aus nicht rostendem Stahl mit Innensechskant und Innengewinde M8 zur Befestigung von absturzsicheren Bauprodukten an allen gängigen Fensterrahmenprofilen.


Durch die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, sowie allgemeinen Bauartgenehmigung abZ/aBG Z-14.4-884 ist der BS100 der erste Befestiger der innerhalb der, in der abZ/aBG Z-14.4-884 beschriebenen Grenzen, die Verwendbarkeit zur Erfüllung der bauaufsichtlichen Anforderungen nachweist.



  • Einfache und schnelle Montage der Befestigungssysteme

  • Werkseitige Montage am Fensterelement möglich

  • Die Montage kann mit wenigen Befestigungen erfolgen
Hinweis

Bei der Planung und Bemessung beachten Sie bitte die Daten der Zulassung Z-14.4-884

Anwendungsgebiet

BS100 Aluminiumprofil Gealan

BS100 Kunststoff

BS100 Explosionszeichnungl

BS100 im Holz Alu Profil 3

BS100 Holz-Alu profil

BS100 Kunststoff

BS100 im Holzprofil mit BG007

BS100 Holzprofil

BS100 im Holzprofil

BS100 im KS Internorm

BS100 im KS mit ABS

BS100 im KS mit BG007

BS100 im KS mit BG015

Kunststoffprofil mit Rollladenführung

Explosionszeichnung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung
  • 1. Bohrpunkt am Profil anzeichnen

  • 2. Bohrung setzen (HSS-Bohrer Durchmesser je nach Stahlarmierung)

  • Ø 14 mm HSS-Bohrer Kunststoff mit Stahlarmierung <2mm

  • Ø 14,5 mm HSS-Bohrer Kunststoff mit Stahlarmierung >=2mm

  • Ø 15,0 mm HSS-Bohrer Kunststoff mit Stahlarmierung >=3mm

  • 3. Gewinde einschneiden mit Hilfe eines M16 Gewindebohrer

  • 4. Fix Max® Gewinde Anker - BS100 eindrehen

  • 5. Gewindebolzen/-stift handfest eindrehen

Länge

50 mm

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D14,5MM

Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
x 1 St.
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D17,0MM

Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
x 1 St.
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D14,0MM

Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
x 1 St.
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D15,0MM

Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen