Fix-Kabelverschraubung Polyamid
Fix-Kabelverschraubung
KBLVSHR-FIX-POLYAMID-LICHTGRAU-M32
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Da keine Gegenmutter mehr erforderlich ist, ermöglicht das eine sehr rasche Verschraubungsmontage und dadurch eine hohe Zeit- und Kostenersparnis
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Optimal für schwer zugängliche Stellen geeignet
Datenblätter(X)
1. Fix Kabelverschraubung in Durchgangsbohrung stecken
2. Befestigungsmutter nach links festziehen
3. Leitung durchführen und Hutmutter nach rechts festziehen
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Anschlussgewinde | M32 x 1,5 |
Kabeldurchmesser min./max. | 15-21 mm |
Lochdurchmesser min./max. | 32,1-32,3 mm |
Wanddicke min./max. | 1-4 mm |
Schlüsselweite (SW) | 36 x 42 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Schutzart IP | IP 68 |
Druck max. | 5 bar |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Werkstoff Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig |
Werkstoff Formdichtring | Nitrilkautschuk-Polytetrafluorethylen NBR/PTFE, halogenhaltig |