Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fix-Kabelverbinder/Schrumpfverbinder Sortiment 270-teilig im System-Koffer 4.4.1 - FIXKBLVERB-SYSKO-270TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Fix-Kabelverbinder/Schrumpfverbinder Sortiment 270-teilig im System-Koffer 4.4.1 - FIXKBLVERB-SYSKO-270TLG - 1

Fix-Kabelverbinder/Schrumpfverbinder Sortiment 270-teilig im System-Koffer 4.4.1

Fixkabelverbinder 270-teilig Sysko
FIXKBLVERB-SYSKO-270TLG
SYSTEMKOFFER

Art.-Nr. 5964055500
EAN 4046777732191
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
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Systemmaß

4.4.1

Fix-Kabelverbinder/Schrumpfverbinder Sortiment 270-teilig im System-Koffer 4.4.1 inklusive:
10 x
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Stoßverbinder

STOSVERB-SHRMPFSCHL-ROT-(0,5-1,5QMM)

Beschreibung:
0,5-1,5 mm²
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen
Menge: 10 x
15 x
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Stoßverbinder

STOSVERB-SHRMPFSCHL-BLAU-(1,5-2,5QMM)

Beschreibung:
1,5-2,5 mm²
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen
Menge: 15 x
15 x
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Stoßverbinder

STOSVERB-SHRMPFSCHL-GELB-(4,0-6,0QMM)

Beschreibung:
4-6 mm²
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen
Menge: 15 x
15 x
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Ringzunge

RGZNG-SHRMPFSCHL-ROT-M6-(0,5-1,5QMM)

Beschreibung:
0,5-1,5 mm²
Semitransparenter Schrumpfschlauch ermöglicht eine einfache optische Kontrolle der Verbindung
Menge: 15 x
15 x
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Ringzunge

RGZNG-SHRMPFSCHL-BLAU-M6-(1,5-2,5QMM)

Beschreibung:
1,5-2,5 mm²
Semitransparenter Schrumpfschlauch ermöglicht eine einfache optische Kontrolle der Verbindung
Menge: 15 x
15 x
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Gabelschuh

GBLSHH-SHRMPFSCHL-ROT-M4-(0,5-1,5QMM)

Beschreibung:
0,5-1,5 mm²
Menge: 15 x
15 x
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Gabelschuh

GBLSHH-SHRMPFSCHL-BLAU-M4-(1,5-2,5QMM)

Beschreibung:
1,5-2,5 mm²
Menge: 15 x
15 x
Abzweigverbinder nicht lösbar für Abzweigverbindungen an jeder beliebigen Stelle

ABZWVERB-ROT-(0,5-1,5QMM)

Beschreibung:
0,5-1,5 mm²
Menge: 15 x
10 x
Abzweigverbinder nicht lösbar für Abzweigverbindungen an jeder beliebigen Stelle

ABZWVERB-BRAUN-(1,5/4,0QMM)

Beschreibung:
Durchgang 4,0 mm², Abzweig 1,5 mm²
Menge: 10 x
20 x
Abzweigverbinder nicht lösbar für Abzweigverbindungen an jeder beliebigen Stelle

ABZWVERB-BLAU-(1,0-2,5QMM)

Beschreibung:
1-2,5 mm²
Menge: 20 x
10 x
Abzweigverbinder nicht lösbar für Abzweigverbindungen an jeder beliebigen Stelle

ABZWVERB-WEISS-(0,75-2,5QMM)

Beschreibung:
0,75-2,5 mm²
Menge: 10 x
20 x
Abzweigverbinder lösbar für Abzweigverbindungen an jeder beliebigen Stelle

ABZWVERB-LOESBAR-ROT-(0,5-0,75QMM)

Beschreibung:
0,5-0,75 mm²
Menge: 20 x
20 x
Abzweigverbinder lösbar für Abzweigverbindungen an jeder beliebigen Stelle

FLSTEZNG-ISOLIERT-F.0555951-(0,5-1,5QMM)

Beschreibung:
0,5-1,5 mm²
Menge: 20 x
25 x
Abzweigverbinder lösbar für Abzweigverbindungen an jeder beliebigen Stelle

ABZWVERB-LOESBAR-BLAU-(0,75-2,5QMM)

Beschreibung:
0,75-2,5 mm²
Menge: 25 x
25 x
Abzweigverbinder lösbar für Abzweigverbindungen an jeder beliebigen Stelle

FLSTEZNG-ISOLIERT-F.0555952-(1,5-2,5QMM)

Beschreibung:
1,5-2,5 mm²
Menge: 25 x
10 x
Abzweigverbinder lösbar für Abzweigverbindungen an jeder beliebigen Stelle

ABZWVERB-LOESBAR-GELB-4,0QMM

Beschreibung:
4 mm²
Menge: 10 x
10 x
Abzweigverbinder lösbar für Abzweigverbindungen an jeder beliebigen Stelle

FLSTEZNG-ISOLIERT-F.0555953-(4.0-6.0QMM)

Beschreibung:
4-6 mm²
Menge: 10 x
5 x
Sicherungshalter für Flachstecksicherungen ATO

FLSTESIHALT-ATO-MAX20A-(0,75-2,0QMM)

Beschreibung:
0,75-2 mm²
Zur direkten Kabelverklemmung
Menge: 5 x
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-3FACH-VAR

Beschreibung: Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
15 x
Trennelement für System-Einlage Kunststoff

TRENNELEM-F.SYSEINLG-3FACH-SLV

SYSTEMKOFFER
Beschreibung: Für eine individuelle Einteilung in den Kunststoff-System-Einlagen. Ideal für eine ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile.
Menge: 15 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Crimpzange für isolierte Verbinder

CRIMPZANG-(ISO-VERB)-(0,5-6,0QMM)

Hochwertige Hand-Crimpzangen made in Germany
x 1 St.
Crimpzange für isolierte Verbinder

CRIMPZANG-(WSHRMPFCRIMPVERB)-(0,5-6QMM)

Hochwertige Hand-Crimpzangen made in Germany
x 1 St.
Crimpzange Mobile Crimp Tool für auswechselbare Presseinsätze

CRIMPZANG-VARIABEL

x 1 St.
Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool

PRESEINSA-F.END/ABZWVERB-(0,2-6,0QMM)

x 1 St.
Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool

PRESEINSA-F.END/ABZWVERB-(0,5-2,5QMM)

x 1 St.
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend

ABISOZANG-AUTM-SELBSTEINSTL-(0,03-10QMM)

Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
x 1 St.