Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fittingslot Nr. 3

Fittinglot Nr. 3
LOT-NR3-SN97/CU3-250G-D3

Art.-Nr. 098713
EAN 4011231918633
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
  • S-Sn97Cu3 nach DIN EN ISO 9453

  • Verarbeitungstemperatur: 270–300°C

  • Schmelzbereich: 230–250°C
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Geeignet zum Weichlöten von Kupferrohren in der Kalt- und Warmwasserinstallation (warmfest bis 110°C), Kälte- und Klimatechnik, Heizungstechnik, bei Kühlerarbeiten

Drahtdurchmesser

3 mm

Spulendurchmesser

44 mm

Inhaltsgewicht

250 g

Schmelztemperatur min./max.

230 bis 250 °C

Verarbeitungstemperatur max.

300 °C

Schmelztemperatur min.

230 °C

Schmelztemperatur max.

250 °C

Verarbeitungstemperatur min.

270 °C

Werkstoffbezeichnung

S-Sn97Cu3

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen