Fitschenring
Fitschenring Stahl vermessingt
RG-FITSCHEN-(D2J)-12X18X2
Art.-Nr. 0400712
EAN 4024835187589
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 12 mm |
Außendurchmesser (d2) | 18 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Vermessingt |
Dicke (s1) | 2 mm |
