Fitschenring
Fitschenring Stahl verzinkt
RG-FITSCHEN-(A2K)-13X18X2
Art.-Nr. 041302 013
EAN 4048539347681
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 13 mm |
Außendurchmesser (d2) | 18 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Dicke (s1) | 2 mm |
