Fitschenring
Fitschenring Stahl verzinkt
RG-FITSCHEN-(A2K)-11X16X2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Innendurchmesser (d1) | 11 mm |
Außendurchmesser (d2) | 16 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Dicke (s1) | 2 mm |