Fita retráctil a frio
Fita retráctil a frio
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material de apoio | Película de PE |
Espessura do material de apoio | 0,12 mm |
Cor | Cinzento (material de base) |
Base aderente | Borracha de butilo activo |
Camada de barreira | Película |
Largura x comprimento | 50 mm x 15 m |
Resistência mín. à temperatura | -30 °C |
Resistência máx. à temperatura | 70 °C |
Temperatura mín. de processamento | -10 °C |
Temperatura máx. de processamento | 45 °C |
Temperatura mín. de processamento de superfície | 1 °C |
Classe do material de construção | B2 |
Condições da classe do material de construção | em conformidade com a DIN 4102 |
Resistência a ultravioleta | Sim, quando com enrolamento duplo |
Sem chumbo (< 0,1%) | Sim |
Sem estanho (< 0,1%) | Sim |
SVHC de acordo com REACH < 0,1% | Sim |
Sem solventes (< 1%) | Sim |
Sem parafinas cloradas (< 0,1%) | Sim |
Sem plastificantes de hidrocarbonetos (< 0,1%) | Sim |
Sem agentes de sopro halogenados (< 0,1%) | Sim |
Sem hexabromociclododecano (< 0,1%) | Sim |
Sem grânulos de pneus de sucata | Sim |