Fita envolvimento de polietileno cinzenta
Fita envolvimento de polietileno cinzenta
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | PE - Polietileno |
Cor | Cinzento |
Sistema de aderência | Autocolante |
Largura | 50 mm |
Espessura | 3 mm |
Comprimento | 10 m |
Condições de temperatura mín./máx. | 0 a 85 °C |
Sem agentes de sopro halogenados (< 0,1%) | Sim |
Sem hexabromociclododecano (< 0,1%) | Sim |
SVHC de acordo com REACH < 0,1% | Sim |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | No |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | No |
Sem boro tris-(2-carboxietil)-fosfina (< 0,1%) | Sim |
Sem éteres de difenilo polibromados (< 0,1%) | Sim |
Sem bifenilos polibromados (< 0,1%) | Sim |
Sem compostos de boro (< 0,1%) | Não |
Sem chumbo (< 0,1%) | Sim |
Sem estanho (< 0,1%) | Sim |
Sem grânulos de pneus de sucata | Sim |