Fita envolvimento de borracha cinzenta
Fita envolvimento de borracha cinzenta
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Espuma de células fechadas com base em borracha sintética |
Cor | Antracite |
Sistema de aderência | Autocolante |
Largura | 50 mm |
Espessura | 3 mm |
Comprimento do rolo | 15 m |
Condições de temperatura mín./máx. | 0 a 85 °C |
Sem agentes de sopro halogenados (< 0,1%) | Sim |
Sem hexabromociclododecano (< 0,1%) | Sim |
SVHC de acordo com REACH < 0,1% | Sim |
Sem parafinas cloradas (< 0,1%) | Sim |
Sem boro tris-(2-carboxietil)-fosfina (< 0,1%) | Sim |
Sem éteres de difenilo polibromados (< 0,1%) | Sim |
Sem bifenilos polibromados (< 0,1%) | Sim |
Sem compostos de boro (< 0,1%) | Sim |
Sem chumbo (< 0,1%) | Sim |
Sem estanho (< 0,1%) | Sim |