Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Fita de vedação pregos e parafusos, STAMISOL

Fita de vedação pregos e parafusos, STAMISOL

Art. 0875850172
EAN 4053479082370
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
Self-adhesive tape for sealing nail and screw holes
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Cloreto de vinilo

Base aderente

Acrílico

Cor

Preto

Espessura geral

4,5 mm

Comprimento

15 m

Largura

70 mm

Resistência a ultravioleta

Sim

Temperatura mín. de processamento

10 °C

Temperatura máx. de processamento

40 °C

Resistência mín. à temperatura

-30 °C

Resistência máx. à temperatura

70 °C

Validade a partir da data de produção

12 meses

Sem solvente

Sim

Condições para manter a validade

área de armazenamento seca, 20°C

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Película p/ prot. viga/telhado, STAMISOL DW

ROOFUNDRLAY-STAMISOL-DW-L26XW2,5M-65SM

Exceptionally durable membrane for demanding applications and extreme weather conditions on low-gradient pitched roofs ≥ 5° or arched roofs
x 65 m2
Película p/ prot. viga/telhado, STAMISOL ECO

ROOFUNDRLAY-STAMISOL-ECO-L26XW2,5M-65SM

Reliable and long-lasting membrane for demanding applications on low-gradient pitched roofs ≥ 15°
Película p/ prot. viga/telhado, STAMISOL PACK

ROOFUNDRLAY-STAMISOL-PACK-L25XW2,6M-65SM

Weldable and robust membrane with exceptional mechanical strength for low-gradient pitched roofs or arched roofs
x 65 m2