Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Fita de vedação pregos EURASOL butil

Fita de vedação pregos EURASOL butil
EURASOL

Art. 0875852140
EAN 4052703971480
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
Tested, double-sided sealing tape for rainproof sealing of nail and screw penetration points on underlay membranes and roof protection films.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Base aderente

Borracha sintética

Cor

Cinzento

Espessura total

1 mm

Comprimento

30 m

Largura

40 mm

Resistência a ultravioleta

3 meses, exposição à intempérie

Temperatura mín. de processamento

5 °C

Temperatura máx. de processamento

35 °C

Resistência mín. à temperatura

-40 °C

Resistência máx. à temperatura

90 °C

Validade a partir da data de produção

24 meses

Condições para manter a validade

a 20°C

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Primário para betume butil

UNDRCOAT-(BUTYL-BITU)-PRIMER-750ML

Improved adhesion on rough, porous and absorbent surfaces. Also suitable for bitumen tapes
Primário para betume butil

UNDRCOAT-(BUTYL-BITU)-PRIMER-5LTR

Improved adhesion on rough, porous and absorbent surfaces. Also suitable for bitumen tapes