Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Fita de vedação para banheira

Fita de vedação para banheira

Art. 0888001200

EAN 4056807852003

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Fita de vedação para banheira

Art. 0888001200
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
The complete solution for all-round secure sealing of edges of bath and shower trays (sealing of interior spaces)
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Material em espuma de PE

Cor

Antracite

Base aderente

"Hotmelt" de borracha

Comprimento

30 m

Largura

75 mm

Espessura

1,5 mm

Temperatura mín./máx. de processamento/condições

15 a 25 °C / superfície firme e seca, sem pó nem gordura

Condições para manter a validade

área de armazenamento fresca e seca, sem exposição a luz solar e condições meteorológicas

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Rebordo de vedação, parede

SEALEDG-WALL-90X75X0,8MM

In addition to the tray sealing tape
x 10 Un.
Rebordo de vedação flexível

SEALEDG-FLEXIBLE-50X0,8MM

In addition to the tray sealing tape
x 10 Un.
Fita insonorizante

SNDDEADTPE-WHITE-L30M

In addition to the bath sealing tape
x 1 Un.
Conj. de fita de vedação p/ banheira, parede

BATHSEALTPE-SET-WALL-4PCS

All the necessary components in one box
x 1 Un.
Conj. universal de fita de vedação p/ banheira

BATHSEALTPE-SET-(FLOOR-LEVEL)-7PCS

All the necessary components in one box