Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Fita de vedação butílica EURASOL, Flex

Fita de vedação butílica EURASOL, Flex
EURASOL

Art. 0875635080
EAN 4052712075797
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
Very flexible sealing tape for air-, wind- and rain-proof sealing of penetrations indoors and outdoors with excellent three-dimensional deformation around connections and compensation of component movement.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Base aderente

Borracha sintética

Material de apoio

Película de PE

Cor

Cinzento

Comprimento

20 m

Largura

80 mm

Espessura total

2 mm

Capacidade de alongamento

400 %

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 35 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a 90 °C

Resistência a ultravioleta

3 meses, exposição à intempérie

Validade a partir da data de produção/condições

24 meses / a 20°C

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Primário para betume butil

UNDRCOAT-(BUTYL-BITU)-PRIMER-750ML

Improved adhesion on rough, porous and absorbent surfaces. Also suitable for bitumen tapes
Primário para betume butil

UNDRCOAT-(BUTYL-BITU)-PRIMER-5LTR

Improved adhesion on rough, porous and absorbent surfaces. Also suitable for bitumen tapes