Fita de vedação, borracha EPDM
Fita de vedação, borracha EPDM
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material de apoio | Borracha de etileno-propileno-dieno |
Base aderente | Dispersão de acrilato |
Cor | Preto |
Largura | 30 mm |
Comprimento | 10 m |
Espessura geral | 3 mm |
Número de rodízios | 10 UNID |
Temperatura mín. de processamento | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento | 30 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -30 a 100 °C |
Resistência a ultravioleta | Sim, com exposição à intempérie |
Sem solvente | Sim |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Condições para manter a validade | a 20°C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!