Fita de vedação, CERAfix 316
Fita de vedação, CERAfix 316
CERAFIX
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Velo (parte superior e inferior)/membrana (centro) |
Cor | Vermelho |
Comprimento do rolo | 50 m |
Largura do rolo | 12 cm |
Espessura | 0,37 mm |
Resistência máx. à temperatura | 90 °C |
Resistência mín. à temperatura | -22 °C |
Permeabilidade mín. ao vapor de água (pressão) | 1.5 bar |
Condições para permeabilidade ao vapor de água | em conformidade com a DIN EN 1928 |
Extensão diagonal mín. na ruptura | 75 % |
Condições de alongamento | em conformidade com a DIN EN ISO 527-3 |
Força de tracção transversal por 50 mm | 116.66 N |
Força de tracção longitudinal por 50 mm | 166.66 N |
Condições para força de tracção | em conformidade com a DIN EN ISO 527-3 |
Pressão de rebentamento | 2 bar |
Espessura máx. da camada de ar equivalente à difusão de vapor de água | 30 m |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Condições para manter a validade | área de armazenamento fresca e seca, sem exposição a luz solar e condições meteorológicas |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!