Fita de vedação, CERAfix 307
Fita de vedação, CERAfix 307
CERAFIX
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Velo de polipropileno (parte superior e inferior)/película de polietileno (centro) |
Cor | Vermelho HKS 14 |
Comprimento do ramo | 120 mm |
Espessura | 0,42 mm |
Resistente a | Envelhecimento |
Permeabilidade mín. ao vapor de água (pressão) | 1.5 bar |
Condições para permeabilidade ao vapor de água | em conformidade com a DIN EN 1928 |
Extensão longitudinal máx. | 80 % |
Extensão diagonal máx. | 120 % |
Força de tracção transversal por 50 mm | 150 N |
Força de tracção longitudinal por 50 mm | 296.66 N |
Classe do material de construção | B2 - Normalmente inflamável |
Condições da classe do material de construção | em conformidade com a DIN 4102-1 |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |