Fita de fixação de dupla face 3M 5952
Fita de fixação de dupla face 3M 5952
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Base aderente | Acrilato |
Força de aderência a 25 mm | 97.5 N |
Cor | Preto |
Largura do rolo | 19 mm |
Comprimento do rolo | 11 m |
Espessura | 1,100 mm |
Temperatura mín./máx. de processamento | 18 a 30 °C |
Resistência máx. de curto prazo à temperatura | 150 °C |
Resistência a ultravioleta | Bom |