Fita de embalagem de aço
Fita de embalagem de aço
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Largura da banda | 16 mm |
Espessura da fita | 0,5 mm |
Comprimento do barril | 400 m |
Carga de ruptura por tracção | 650 N |
Peso unitário | 1000 g |
Diâmetro interno do anel | 300 mm |
Diâmetro externo do anel | 600 mm |
Alongamento de rutura | 3 % |