Fita de elevação descartável
Fita de elevação descartável
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Largura da banda | 48 mm |
Comprimento utilizável | 0,60 m |
Cor | Preto |
Classe de capacidade de sustentação de carga (única direta) | 750 kg |
Classe de capacidade de sustentação de carga (única em forma de u) | 1500 kg |
Classe de capacidade de sustentação de carga (única atada) | 600 kg |
Material | PES - Poliéster |
Condições de temperatura mín./máx. | -40 a 100 °C |