Fita adesiva velo de poliéster
Fita adesiva velo de poliéster
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Largura | 19 mm |
Espessura | 0,50 mm |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 105 °C |
Comprimento | 10 m |
Cor | Preto |
Resistência longitudinal mín. ao rasgo | 30 N/cm |
Alongamento de rutura | 10 % |
Material de apoio | Velo de poliéster tecido |
Base aderente | Borracha sintética |