Fita adesiva pano de poliéster
Fita adesiva pano de poliéster
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Base aderente | Acrilato |
Material de apoio | Poliéster |
Comprimento | 25 m |
Largura | 19 mm |
Espessura | 0,27 mm |
Cor | Preto |
Resistência máx. à temperatura | 150 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 150 °C |
Resistência longitudinal mín. ao rasgo | 200 N/cm |
Alongamento de rutura | 20 % |