Fita adesiva p/embalagem, transparente especial PP
Fita adesiva p/embalagem, transparente especial PP
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material de apoio | Folha de PP |
Base aderente | Acrilato |
Cor | Transparente |
Design | Liso |
Largura | 50 mm |
Comprimento | 66 m |
Espessura | 62 µm |
Alongamento de rutura | 140 % |
Força de aderência a 25 mm | 6.5 N |
Condições de resistência dinâmica à escamação a 25 mm | 8.5 N |
Temperatura mín./máx. de processamento | 10 a 40 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -10 a 50 °C |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Validade a partir da data de produção/condições | 24 meses / armazenamento em local fresco e seco, 5°C a 25°C |
Resistência a humidade | Não |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!