Fita adesiva de cobertura, Easy Masking tape
Fita adesiva de cobertura, Easy Masking tape
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Base aderente | Borracha natural modificada |
Material de fita adesiva | Papel especial com aleta dividida de PES |
Cor | Bege (material de base) |
Largura | 50 mm |
Comprimento | 10 m |
Espessura | 340 µm |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 40 °C |
Condições de resistência dinâmica à escamação a 25 mm | 10 N |
Resistência a ultravioleta | Não |
Resistência a humidade | Limitado |
Validade a partir da data de produção/condições | 18 meses / área de armazenamento seca, 5°C a 25°C |