Fita adesiva Soft Mask easy
Fita adesiva Soft Mask easy
CORDAO DE ESPUMA 20MMX50M
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Para corte universal
- Uma fita com largura para a maioria das aplicações
- Para uso na carroçaria e em peças móveis (porta, capot, …)
- Capacidade para vedar e proteger contra névoas de tinta em 95% de todas as aberturas da viatura
Rápido e fácil de utilizar
- Fácil ajuste fechando a porta
- Não é necessária a aplicação repetida — Uma simples pressão impede que o primário fique transparente durante pinturas subsequentes
Faixa adesiva oculta
- A tinta não cola à parte adesiva
- As fibras não se depositam nas extremidades de pintura
Espuma de poliéster extremamente absorvente
A elevada absorção da tinta impede a formação de extremidades de pintura.
Fita de largura estreita
Aplicação precisa devido a menor existência de material na abertura.
50 metros de fita contínua
- Mínimo desperdício
- Boa relação qualidade preço
Fichas Técnicas(X)
Protege o interior da viatura contra névoas de tinta durante a pintura. Vedação de portas, capots, portas de bagageiras, tetos de abrir, tampas do depósito de combustível.
Aplique a Soft Mask easy à carroçaria ou às peças móveis, como portas capots, tampas, etc. Ao fazê-lo, certifique-se de que o lado autoaderente da fita fica sempre para o lado interior. A fita de vedação é fixada no lugar quando as peças móveis se fecham. O vedante fica perfeitamente posicionado escovando ligeiramente a espuma saliente. Por conseguinte, não será preciso fazer correções nem voltar a colar.
Material de apoio | Espuma de poliéster |
Cor | Branco |
Comprimento | 50 m |
Largura | 20 mm |
Espessura | 9 mm |
Condições de resistência dinâmica à escamação a 25 mm | 6 N |
Força adesiva mín./condições | 10 h / a 23°C |
Validade a partir da data de produção/condições | 18 meses / área de armazenamento em local seco, sem pó, 20°C e 50% de humidade relativa |