Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Fita aderente, dupla face

Fita aderente, dupla face

Art. 0894850010
EAN 4050642552913
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
Versatile, re-sealable adhesive hook-and-loop fastener with hooks on the front and velour on the back. Suitable for bundling cables, pipes and hoses on construction sites, in trade fair construction or as a fixing aid.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Polipropileno/veludo

Cor

Preto

Comprimento

25 m

Largura

20 mm

Espessura

1,35 mm

Resistência máx. à temperatura

150 °C

Tensão combinada mín. e resistência ao corte

7 N/cm²

Resistência longitudinal mín. ao rasgo

120 N/cm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
X-ato de segurança com 2 componentes Com retração automática e total da lâmina e uma lâmina bimetálica

X- ACTO DE SEGURANCA ZEBRA

ZEBRA