Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Fissaggio frontale fisso, tipo 7600

Fissaggio frontale, tipo 7600
COPPIA-FISSAGGIO-FRONTALI-FINTO-NOVAPRO

Cod. art. F102108430

EAN 4058794288971

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Fissaggio frontale fisso, tipo 7600

Cod. art. F102108430
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
Montaggio e smontaggio del pannello frontale tramite tecnica a clip, senza attrezzi
  • Regolazione laterale senza utensili: +/-1,5 mm

  • Regolazione profondità: +/-1,5 mm

  • Regolazione altezza: +/- 2 mm
Indicazione

Fissaggio della giunzione con viti Euro con testa ∅ da 7,4 mm di diametro; fissaggio del gancio con viti Euro con testa da ∅ 6,8 mm di diametro.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio/zinco pressofuso

Superficie

Zincato

Tipo di montaggio

Avvitato

Legenda
HV Regolazione altezza
TV Regolazione profondità
SV Regolazione laterale
ES Eurovite con testa piana svasata
SPS Vite truciolare
FS Gioco dei frontali
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite euro, testa piana svasata, tipo A

VITI EURO TPS AW20 NICHELATA 6,3X14

Acciaio nichelato. Per il collegamento di cerniere a scomparsa, cerniere tradizionali, prolunghe e giunzioni nella costruzione di mobili
x 500 pz.
Staffa per fissaggio frontale per Nova Pro Scala H90/H122/H186 e Crystal Plus

GANCIO-FRONTALE-SCALA-H90-122-186-AVV

Staffa per fissaggio frontale per Nova Pro Scala H90/H122/H186 e Crystal Plus

GANCIO-FRONTALE-SCALA-H90-186-BUSS-32MM

Staffa per fissaggio frontale per Nova Pro Scala H90/H122/H186 e Crystal Plus

GANCIO-FRONTALE-SCALA-H90-186-BUSS-50MM

x 100 pz.