Fiş, topraklamalı,2 parçalı
Fiş, topraklamalı,2 parçalı
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal akım | 16 A |
Nominal voltaj | 250 V/AC |
IP koruma sınıfı | IP 54 |
Maks. kablo çapı | 13 mm |
Malzeme | Plastik |
Renk | Gri, Siyah, Kırmızı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!